PINCE COUPE RASE FINE MT

Réf.: 407.8MT
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
    Type de produit Pinces à becs demi-ronds

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 407.8MT
    EAN / GTIN 3148511752968
    Réf. fabricant 407.8MT
    Article hors catalogue L60130 3330

    Description

    Description:

    • Points forts du produit: Ces pinces à petit corps de métier conviennent pour les travaux sur les composants miniatures dans l'électronique.

    Caractéristique(s):

    • B [mm]: 8,5
    • C [mm]: 9
    • E [mm]: 6
    • L [mm]: 110
    • Coupe: i
    • Cu - Ni Ø [mm]: 0,1 - 1
    • Fe 30 HRc diam. [mm]: -
    • Diamètre du fil piano. [mm]: -