Veste hiver multinormes XS

Réf.: 406915143389XS
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Tableau des tailles

Tableau des tailles vêtements de dessus hommes

BLAKLÄDER® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque BLAKLÄDER®.

Taille homme
Taille à commander Taille DE Taille FR/ES Taille IT Tour de poitrine cm Tour de taille cm Tour de hanches cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Mesure
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
    Couleur gelb / marineblau
    Taille unisexe XS
    Type de produit Veste de signalisation

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 406915143389XS
    EAN / GTIN 7330509552131
    Réf. fabricant 406915143389XS

    Description

    Exécution:


    Matière principale
    75% coton, 24% polyester, 1% antistatique, sergé, antistatique résistant aux flammes, 350g/m²
    Détails
    Poche d'identification amovible pour les vêtements ignifugés
    Col doublé en polaire, Col haut avec fermeture à glissière, Avec boutons pour attacher une capuche (vendue séparément, 2169)
    Etiquettes de certification externes
    Loops placés des deux côtés de la poitrine pour le placement du microfone et d'autres accessoires
    Finition
    Haut de jambe ajustable fermeture auto-agrippante, Dos allongé
    Fin de manche réglable fermeture auto-agrippante

    Poches
    Poche poitrine avec rabat, Poche poitrine avec fermeture à glissière métallique cachée
    Poche intérieure avec fermeture auto-agrippante
    Poche intérieure pour téléphone
    Poche intérieure avec rabat

    Doublure
    Doublure coton

    Fermeture frontale
    Robuste fermeture à glissière métallique unidirectionnelle cachée, Couvercle avant avec boutons poussoirs métalliques cachés

    Fonctionnalité
    Doublure, oléofuge, antisalissure et hydrofuge

    Reflex
    Bandes réfléchissantes résistantes aux flammes cousues avec des coutures doubles

    Description:

    • Veste d'hiver multinorme conçue pour être visible de toutes les directions - même en se baissant
    • Des poches facilement accessibles pour tous vos besoins combinées à une coupe confortable, un matériau durable et une sécurité accrue font de cette veste le choix idéal pour les conditions de travail extrêmes et exigeantes
    • Certifié selon la norme EN ISO 20471, XS-L classe 2, XL-> ; classe 3
    • EN 1149-5, IEC 61482-2 classe 2
    • EN 342
    • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1
    • EN ISO 11611, classe 1 A1+A2
    • EN 13034 PB (6)
    • ATPV : 43,0 cal/cm²

    Norme:

    • EN ISO 20471, XS-L class 2, XL-> class 3
    • EN 13034 PB [6]
    • EN 342 together with 1869-1514
    • EN 1149-5
    • Certified according to EN ISO 11611, Class 1 A1+A2
    • IEC 61482-2, class 2
    • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1
    • ATPV: 43,0 cal/cm²