Veste hiver multinormes inhérent XL

Réf.: 406915135389XL
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Tableau des tailles

Tableau des tailles vêtements de dessus hommes

BLAKLÄDER® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque BLAKLÄDER®.

Taille homme
Taille à commander Taille DE Taille FR/ES Taille IT Tour de poitrine cm Tour de taille cm Tour de hanches cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Mesure
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
    Couleur high vis orange / marineblau
    Taille unisexe XL
    Type de produit Veste de signalisation

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 406915135389XL
    EAN / GTIN 7330509716755
    Réf. fabricant 406915135389XL

    Description

    Exécution:


    Matière principale
    40% modacrylique, 24% viscose FR, 20% polyester, 10% coton, 4% aramide, 2% antistatique, double tissage, résistant aux flammes, antistatique, 310 g/m²

    Détails
    Poche d'identification amovible pour les vêtements ignifugés
    Collier doublé de molleton, Col haut avec fermeture à glissière, Avec boutons pour attacher une capuche (vendue séparément, 2169)
    Etiquettes de certification externes
    Loops placés des deux côtés de la poitrine pour le placement du microfone et d'autres accessoires
    Finition
    Haut de jambe ajustable fermeture auto-agrippante, Dos allongé
    Fin de manche ajustable fermeture auto-agrippante
    Poches
    Poche de poitrine avec rabat, Poche de poitrine avec fermeture à glissière métallique cachée
    Poche intérieure avec fermeture auto-agrippante
    Poche intérieure pour téléphone
    Poche intérieure avec rabat
    Doublure
    Doublure en coton

    Fonctionnalité
    Doublure, Repousse l'huile, la saleté et l'eau, Champ de couleur sombre dans les sections fortement exposées aux salissures

    Fermeture avant
    Robuste fermeture à glissière métallique unidirectionnelle cachée, Couvercle avant avec boutons poussoirs métalliques cachés

    Reflex
    Bandes réfléchissantes résistantes à la flamme cousues avec des doubles coutures

    Description:

    • Veste multinorme orange haute visibilité pour les vêtements d'hiver
    • La veste d'hiver est dotée d'une doublure matelassée et d'une coque durable avec des propriétés hydrofuges et anti-salissures
    • Tonalité plus foncée sur les zones où le vêtement collecte le plus de saletés
    • Les poches intelligentes comprennent des poches avant, une poche poitrine avec fermeture éclair, poche stylo et poche téléphone plus une poche intérieure avec fermeture auto-agrippante
    • La veste peut être ajustée à l'ourlet et possède un panneau arrière plus long pour garder le bas du dos au chaud et le protéger du froid lorsqu'on se penche
    • Certifié selon les normes EN 1149-5, EN 342, EN 13034 PB (6)
    • EN ISO 20471, XS-L classe 2, XL-> ; classe 3
    • EN ISO 11611, classe 1 A1+A2
    • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E1, F1
    • IEC 61482-2, classe 2

    Norme:

    • Class 2 and 3 garments in orange colourways are in compliance with RIS-3279-TOM issue 2
    • EN ISO 20471, XS-L class 2, XL-> class 3
    • EN 13034 PB [6]
    • EN 342 together with 1869-1514
    • EN 342 together with med 1869-1513
    • EN 1149-5
    • Certified according to EN ISO 11611, Class 1 A1+A2
    • IEC 61482-2, class 2
    • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E1, F1
    • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1
    • ATPV: 43,0 cal/cm²