Chariot W171, 1050 l, DI 1250x700x1200mm

Réf.: 40674
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Référence article 40674
EAN / GTIN 4003866406746
Réf. fabricant 40674
Article hors catalogue L60070 3411

Description

Description:

Solide profilé pour le rebord et le fond de grandes dimensions, jonction permanente avec la coque et la tôle de fond par complémentarité de forme extrêmement résistante.
Renfort avant et latéraux par moulures et moulures angulaires.
Un côté longitudinal à moitié rabattable pour un chargement et un déchargement confortable.
Découpe du conteneur avec profilé d'encadrement ; jonctions des profilés soudées en continu.
Volet attaché par boulons et charnières de maintien mobiles.
Embase roulante : 2 roulettes directionnelles et 2 roulettes fixes disposées dans les coins, Ø 125 mm, souples, roues en caoutchouc, ne laissent pas de trace au sol, avec paliers à rouleaux, disques de protection en fibres.

Caractéristique(s):

Cote intérieure L x l x H 1.250 mm × 700 mm × 1.200 mm
Hauteur extérieure 1400 mm
Hauteur intérieure 1200 mm
Largeur extérieure 750 mm
Longueur extérieure 1300 mm
Longueur intérieure 1250 mm
Poids 33 kg
Volume 1050 l