Micro-clé à douille 30 mm Six pans mâle 4 mm 5/64"

Réf.: 40646
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
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
Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Outil à embout

Numéros d’identification et classifications

Référence article 40646
EAN / GTIN 4010995406462
Réf. fabricant 40646

Description

Description:

  • Application: Pour les petites vis.
  • Normes: DIN 7424
  • Matière: Acier à haute teneur en chrome-vanadium entièrement trempé.
  • DIN 3126, ISO 1173, Forme C4

Caractéristique(s):

  • Outillage pour l'électricité: Non
  • Libre-service - Emballage: Non
  • Article ESD: Non
  • Six pans mâle (Pouce): 5/64″
  • Longueur totale (mm): 30 mm
  • avec pile / accumulateur: Non