• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Char. fond mob. W161, DI 1010x650x485mm

Réf.: 40644
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Référence article 40644
EAN / GTIN 4003866406449
Réf. fabricant 40644
Article hors catalogue L90110 768

Description

Exécution:

Se monte avec des outils

Description:

Chariot avec fond à déplacement vertical maintenant les produits chargés toujours à hauteur de préhension constante.
Anodisé, profilé de paroi renforcé par habillage plastique antidérapant.
Des éléments de levage interchangeables permettent de varier la capacité en fonction du type de chariot de 30 à 195 kg par incréments de 15 kg.
Même en cas de chargement unilatéral du chariot, ce dernier ne bascule pas.
Train de roulement : 2 roulettes directionnelles et 2 roulettes fixes, Ø 125 mm, 40 mm de large, bandage en caoutchouc, non marquantes, pare-fils.
Disposition centrale des roulettes pour favoriser le rangement en espace étroit.
Modification du train de roulement en rectangle sur demande.

Caractéristique(s):

Cote intérieure L x l x H 1.000 mm × 650 mm × 485 mm
Hauteur extérieure 820 mm
Hauteur intérieure 485 mm
Largeur extérieure 710 mm
Longueur extérieure 1060 mm
Longueur intérieure 1000 mm
Matériau Aluminium anodisé
Poids 24.5 kg
Volume 315 l

Remarque(s):

Encombrant
Echelles avec marches et échelons
Délai de livraison : 3 jours