Exécution:
Matière principale
65% polyester, 35% coton, sergé, finition déperlante, 240g/m²
Détails
Poche d'identité amovible
Soufflet au dos
Collet haut avec fermeture à glissière
Finition
Hauteur réglable fermeture auto-agrippante, dos allongé
Fin de manche réglable fermeture auto-agrippante
Poches
Poche poitrine avec fermeture à glissière, Poche poitrine avec poche téléphone et poche stylo
Poches intérieures
Poche téléphone intérieure
Poches avant avec fermeture à glissière
Fonctionnalité
Champ de couleur sombre dans les sections à forte exposition à la saleté
Reflex
Bandes réfléchissantes de 50 mm de large, Bande réfléchissante sur le corps, les manches et les épaules
Fermeture frontale
Fermeture éclair plastique unidirectionnelle cachée
Lavage
Linge industriel EN ISO 15797
Description:
- Veste de travail haute visibilité conçue pour être vue dans toutes les directions - même en se baissant
- Le matériau durable, léger et déperlant assure un grand confort et une fonctionnalité optimale
- Avant plus court pour une liberté de mouvement maximale, dos plus long pour une meilleure protection sur le bas du dos
- Des poches faciles d'accès pour tous vos besoins, combinées à un bon ajustement, un matériau confortable, une fonction et une sécurité renforcée font de cette veste le nec plus ultra pour un travail acharné par une journée chaude
- Certifié selon la norme EN ISO 20471, classe 3
Norme:
- Class 2 and 3 garments in orange colourways are in compliance with RIS-3279-TOM issue 2
- Combination Certification C ->S
- EN ISO 20471, XS Class 2, S -> Class 3