Veste haute visibilité S

Réf.: 406418113389S
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Tableau des tailles

Tableau des tailles vêtements de dessus hommes

BLAKLÄDER® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque BLAKLÄDER®.

Taille homme
Taille à commander Taille DE Taille FR/ES Taille IT Tour de poitrine cm Tour de taille cm Tour de hanches cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Mesure
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
    Couleur gelb / marineblau
    Taille unisexe S
    Type de produit Veste de signalisation

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 406418113389S
    EAN / GTIN 7330509403235
    Réf. fabricant 406418113389S
    Article hors catalogue L00980 1843

    Description

    Exécution:


    Matière principale
    65% polyester, 35% coton, sergé, finition déperlante, 240g/m²

    Détails
    Poche d'identité amovible
    Soufflet au dos
    Collet haut avec fermeture à glissière

    Finition
    Hauteur réglable fermeture auto-agrippante, dos allongé
    Fin de manche réglable fermeture auto-agrippante

    Poches
    Poche poitrine avec fermeture à glissière, Poche poitrine avec poche téléphone et poche stylo
    Poches intérieures
    Poche téléphone intérieure
    Poches avant avec fermeture à glissière

    Fonctionnalité
    Champ de couleur sombre dans les sections à forte exposition à la saleté

    Reflex
    Bandes réfléchissantes de 50 mm de large, Bande réfléchissante sur le corps, les manches et les épaules
    Fermeture frontale
    Fermeture éclair plastique unidirectionnelle cachée

    Lavage
    Linge industriel EN ISO 15797

    Description:

    • Veste de travail haute visibilité conçue pour être vue dans toutes les directions - même en se baissant
    • Le matériau durable, léger et déperlant assure un grand confort et une fonctionnalité optimale
    • Avant plus court pour une liberté de mouvement maximale, dos plus long pour une meilleure protection sur le bas du dos
    • Des poches faciles d'accès pour tous vos besoins, combinées à un bon ajustement, un matériau confortable, une fonction et une sécurité renforcée font de cette veste le nec plus ultra pour un travail acharné par une journée chaude
    • Certifié selon la norme EN ISO 20471, classe 3

    Norme:

    • Class 2 and 3 garments in orange colourways are in compliance with RIS-3279-TOM issue 2
    • Combination Certification C ->S
    • EN ISO 20471, XS Class 2, S -> Class 3