Insert plastique 2, env. 515x155x60 mm

Réf.: 40625
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
    Référence article 40625
    EAN / GTIN 4003866406258
    Réf. fabricant 40625
    Article hors catalogue Z90085 515X155

    Description

    Description:

    Possibilités de combinaison pour 40707 : 4 x 40625 ou 2 x 40625 et 3 x 40624.
    Possibilités de combinaison pour 40708 : 4 x 40624 ou 2 x 40625 et 1 x 40624.

    Caractéristique(s):

    Compatible avec 40707, 40708
    Dimensions 515 mm × 155 mm × 60 mm
    Largeur 155 mm
    Longueur 515 mm
    Poids 0.6 kg