Micro-embout 28 mm Six pans 4 mm 4.0 mm x 5/32"

Réf.: 40621
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
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
Type de produit Pince pour circlips

Numéros d’identification et classifications

Référence article 40621
EAN / GTIN 4010995406219
Réf. fabricant 40621

Description

Description:

  • Application: Pour les petites vis.
  • Normes: DIN ISO 2351-3
  • Matière: Acier à haute teneur en chrome-vanadium entièrement trempé.
  • DIN 3126, ISO 1173, Forme C4

Caractéristique(s):

  • Outillage pour l'électricité: Non
  • Libre-service - Emballage: Non
  • Article ESD: Non
  • Six pans femelle (mm): 4 mm
  • Six pans femelle (Pouce): 5/32″
  • Longueur totale (mm): 28 mm
  • avec pile / accumulateur: Non