Micro-embout 28 mm Fente C4 4 mm 1.5 mm

Réf.: 40602
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
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
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 40602
EAN / GTIN 4010995406028
Réf. fabricant 40602
Article hors catalogue L60070 3424

Description

Description:

  • Répond à vos attentes: Profil fraisé avec précision pour une précision d'ajustage maximale – l'acier de haute qualité diminue l'usure et augmente la durée de vie.
  • Facilite votre travail: Offre complète pour tous les microvissages courants dans le domaine de la mécanique de précision, du modélisme et de l'électronique.
  • Facilite l'utilisation: Jeu de micro-embouts 65 pcs disponible comme assortiment optimal – avec possibilité de rachat d'embouts individuels.
  • Application: Idéal pour la construction de maquettes, pour l'électronique et la mécanique de précision. Poignée ESD Proturn® pour la fixation des vis sur les composants fragiles ou sensibles aux décharges électrostatiques.
  • Normes: DIN ISO 2380-1
  • Les travaux de modélisme, d'électronique et de mécanique de précision demandent beaucoup de doigté afin de ne pas endommager les petits assemblages vissés. Le jeu de micro-embouts ESD constitue l'équipement de base idéal pour ces domaines d'utilisation. Le jeu d'embouts complet permet de couvrir toutes les petites tailles d'empreintes courantes qui sont requises pour les travaux de vissage délicats et filigranes. Les embouts sont rangés de manière ordonnée et sécurisée dans un coffret solide et compact. Le manche du tournevis de précision ESD est fabriqué conformément à la norme internationale IEC 61340-5-1 et garantit ainsi une protection maximale des composants électroniques. Avec une résistance de surface de 10⁶ - 10⁹ ohm, il évacue de manière contrôlée et sûre l'énergie électrostatique. Le jeu comprend également un cliquet pour embout permettant de réaliser des vissages puissants. Grâce à l'angle de reprise de seulement 5°, le tournevis à cliquet convient également pour l'utilisation dans des espaces étroits.
  • DIN 3126, ISO 1173, Forme C4

Caractéristique(s):

  • Outillage pour l'électricité: Non
  • Épaisseur de lame 1 (mm): 0.25 mm
  • Libre-service - Emballage: Non
  • Article ESD: Non
  • Fente 1 (mm): 1.5 mm
  • Longueur totale (mm): 28 mm
  • avec pile / accumulateur: Non