• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Micromètre extérieur numérique avec broche non rotative, pouces / métrique, 1-2 ″

Réf.: 406-351-30
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
Type de produit Micromètres

Numéros d’identification et classifications

Référence article 406-351-30
EAN / GTIN 4946368689821
Réf. fabricant 406-351-30
Article hors catalogue L40010 13010

Description

Description:

Ces micromètres extérieurs sont équipés d'une broche non rotative et vous offrent les avantages suivants : Broche coulissante, non rotative Un cliquet assure des mesures reproductibles. Sortie de données Digimatic

Caractéristique(s):

Numérique/analogique : Numérique
Plage de mesure : 1 - 2
Valeur de l'incrément numérique : 0,00005″/0,001 mm
précision : ±0,00015″
Valeur limite de l'écart de mesure J MPE : ±1.5E-4″
Règle : tambour et douille de scalène chromés satinés, ø18 mm
Affichage : LCD, hauteur des chiffres : 7,5 mm
Force de mesure : 3-8
ABS / INC (INC ZÉRO) : Oui
Alarme de basse tension : Oui
Pouces/Métriques : Pouces/Métriques
Contenu de la livraison : Incl. boîte, étalon de réglage (à partir de 25 mm), clé de réglage
Alimentation : 1x pile SR-44
Durée de vie des piles : env. 2,4 ans