• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Micromètre extérieur numérique, broche antirotation, 0-25 mm, Digimatic

Réf.: 406-250-30
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
Type de produit Micromètres

Numéros d’identification et classifications

Référence article 406-250-30
EAN / GTIN 4946368689777
Réf. fabricant 406-250-30
Article hors catalogue L40010 11161

Description

Description:

Ces micromètres extérieurs sont équipés d'une broche antirotation et vous offrent les avantages suivants: Broche coulissante, antirotation Une butée à cliquet assure des mesures reproductibles. Sortie de données Digimatic

Caractéristique(s):

Numérique/analogique : Numérique
Plage de mesure : 0 - 25
Valeur du pas de comptage : 0,001 mm
Valeur limite de l'écart de mesure J MPE : ±3 µm
Règle : tambour et douille de scalène chromés satinés, ø18 mm
Affichage : LCD, hauteur des chiffres : 7,5 mm
Force de mesure : 3-8
ABS / INC (INC ZÉRO) : Oui
Alarme de basse tension : Oui
Pouce/Métrique : Métrique
Contenu de la livraison : boîte, étalon de réglage (à partir de 25 mm), clé de réglage inclus
Alimentation : 1x pile SR-44
Durée de vie des piles : env. 2,4 ans

Produits adaptés

Accessoires