PINCE COUPE MI RASE ESD

Réf.: 406.E
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
    Type de produit Pinces à becs demi-ronds

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 406.E
    EAN / GTIN 3148511752456
    Réf. fabricant 406.E
    Article hors catalogue L60130 8599

    Description

    Description:

    • Points forts du produit: Protection des composants électroniques contre les risques de décharges électrostatiques
    • ESD
    • Grâce à leur nouvelle forme ogivale plus fine, ces pinces sont à la fois performantes et maniables
    • La pince 405 peut couper du fil Piano de 0,4 mm d'épaisseur.

    Caractéristique(s):

    • B [mm]: 10,5
    • C [mm]: 9,5
    • E [mm]: 7
    • L [mm]: 110
    • Coupe: H
    • Cu - Ni Ø [mm]: 0,1 - 1,3
    • Fe 30 HRc diam. [mm]: 0,7
    • Piano diam. [mm]: -