• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Spline-Drive-Ring-Maulschlüssel Spline Gr.14 7/16 L.135 mm

Réf.: 40582828
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
Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 40582828
EAN / GTIN 4018754170920
Réf. fabricant 40582828
Article hors catalogue L60010 3251

Description

Description:

  • Avec profil d'entraînement cannelé
  • MS-33787, MIL-W-8982
  • Acier hautes performances HPQ®, chromé

Caractéristique(s):

  • a1: 6 mm
  • a2: 8 mm
  • Alliage: Acier haute performance HPQ®, chromé
  • d: 16,5 mm
  • Longueur mm (L): 135 mm
  • Position de la mâchoire: 15 °
  • Profil de sortie: Spline-Drive
  • Taille Profil de sortie: 14
  • Poids: 43 g
  • Ouverture de clé [pouces]: 7/16 ″
  • Ouverture de clé 1 [pouces]: 7/16 ″
  • Ouverture de clé 2 [pouces]: 7/16 ″
  • Largeur mm (b): 23 mm