Spline-Drive-Ring-Maulschlüssel Spline Gr.10 5/16 L.115 mm

Réf.: 40582020
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
Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 40582020
EAN / GTIN 4018754170906
Réf. fabricant 40582020
Article hors catalogue L60010 4013

Description

Description:

  • Avec profil d'entraînement cannelé
  • MS-33787, MIL-W-8982
  • Acier hautes performances HPQ®, chromé

Caractéristique(s):

  • a1: 4,5 mm
  • a2: 6,4 mm
  • Alliage: Acier haute performance HPQ®, chromé
  • d: 12,2 mm
  • Longueur mm (L): 115 mm
  • Position de la mâchoire: 15 °
  • Profil de sortie: Spline-Drive
  • Taille Profil de sortie: 10
  • Poids: 21 g
  • Ouverture de clé [pouces]: 5/16 ″
  • Ouverture de clé 1 [pouces]: 5/16 ″
  • Ouverture de clé 2 [pouces]: 5/16 ″
  • Largeur mm (b): 17 mm

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop