Anneau-Maulschlüssel SW.11/32 L.120 mm

Réf.: 40572222
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
    Type de produit Clés

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 40572222
    EAN / GTIN 4018754020652
    Réf. fabricant 40572222
    Article hors catalogue L60010 142

    Description

    Description:

    • Fed. Spéc. GGG-W-636 E.
    • Acier hautes performances HPQ®, chromé

    Caractéristique(s):

    • a1: 4,9 mm
    • a2: 7 mm
    • Alliage: Acier haute performance HPQ®, chromé
    • d: 13,1 mm
    • DIN: Fed. Spec. GGG-W-636 E
    • Longueur mm (L): 120 mm
    • Position de la mâchoire: 15 °
    • Poids: 25 g
    • Ouverture de clé [pouces]: 11/32 ″
    • Ouverture de clé 1 [pouces]: 11/32 ″
    • Ouverture de clé 2 [pouces]: 11/32 ″
    • Largeur mm (b): 19 mm