• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Anneau-Maulschlüssel SW.5/16 L.115 mm

Réf.: 40572020
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
Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 40572020
EAN / GTIN 4018754020645
Réf. fabricant 40572020
Article hors catalogue L60010 1116

Description

Description:

  • Fed. Spéc. GGG-W-636 E.
  • Acier hautes performances HPQ®, chromé

Caractéristique(s):

  • a1: 4,5 mm
  • a2: 7 mm
  • Alliage: Acier haute performance HPQ®, chromé
  • d: 12 mm
  • DIN: Fed. Spec. GGG-W-636 E
  • Longueur mm (L): 115 mm
  • Position de la mâchoire: 15 °
  • Poids: 20 g
  • Ouverture de clé [pouces]: 5/16 ″
  • Ouverture de clé 1 [pouces]: 5/16 ″
  • Ouverture de clé 2 [pouces]: 5/16 ″
  • Largeur mm (b): 17 mm