• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Anneau-Maulschlüssel SW.9/32 L.110 mm

Réf.: 40571818
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
Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 40571818
EAN / GTIN 4018754020638
Réf. fabricant 40571818
Article hors catalogue L60010 141

Description

Description:

  • Fed. Spéc. GGG-W-636 E.
  • Acier hautes performances HPQ®, chromé

Caractéristique(s):

  • a1: 4,1 mm
  • a2: 6 mm
  • Alliage: Acier haute performance HPQ®, chromé
  • d: 10,9 mm
  • DIN: Fed. Spec. GGG-W-636 E
  • Longueur mm (L): 110 mm
  • Position de la mâchoire: 15 °
  • Poids: 16 g
  • Ouverture de clé [pouces]: 9/32 ″
  • Ouverture de clé 1 [pouces]: 9/32 ″
  • Ouverture de clé 2 [pouces]: 9/32 ″
  • Largeur mm (b): 15,5 mm