Kit indicateur à levier SWISSTAST avec mini-support de mesure magnétique, Type: SET

Réf.: 405529 SET
Remise
237,82 €
Prix valable jusqu’au 31 déc. 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • 26,30 € /pcs.
  • 4,63 € /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Norme: DIN 2270
  • Emballage: Boîte robuste

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série SWISSTAST
Norme DIN 2270
Plage d'indication par sens 0,2 mm
Lecture 0,002 mm
Ecart total ftot 3,5 µm
⌀ bille de mesure 2 mm
Force de mesure 0,15 N
⌀ axe de fixation h6 8 mm
Métrologie analogique
⌀ corps max 38 mm
Emballage Boîte robuste
Type de produit Indicateur a levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 405529 SET

Description

Exécution:

Kit composé d’un indicateur à levier standard SWISSTAST avec affichage numérique et d’un mini-support de mesure avec bras articulé à 360° et dispositif de serrage ⌀ 6 mm, ⌀ 8 mm et queue d’aronde.
  • Support de mesure avec base ronde, aimant permanent et force de mesure de 140 N sur surface plane.
  • Indicateur à levier suivant DIN 2270 / EN ISO 9493.
  • Cadran pivotant.
  • Accouplement à friction dans le système de levage pour une protection contre la surcharge.