Caisse alu K270,117 l, DI 720x540x300mm

Réf.: 40552
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
    Type de produit Caisse en aluminium

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 40552
    EAN / GTIN 4003866405527
    Réf. fabricant 40552
    Article hors catalogue L90010 1372

    Description

    Description:

    Construction en aluminium.
    Châssis en profilés des côtés et du fond en profilés pleins
    Joints de profilés intégralement soudés.
    Poignées ergonomiques concaves sur les côtés.
    Pour convoyeurs à rouleaux et convoyeurs à courroie.
    Sur demande, barcode pour système de suivi de destination.
    Adaptée aux palettes 1200 x 800.

    Caractéristique(s):

    Cote intérieure L x l x H 720 mm × 540 mm × 300 mm
    Hauteur extérieure 325 mm
    Hauteur intérieure 300 mm
    Largeur extérieure 580 mm
    Longueur extérieure 760 mm
    Longueur intérieure 720 mm
    Poids 4.6 kg
    Volume 117 l

    Produits adaptés

    Accessoires