Char à bras léger

Réf.: 4052V
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4052V
EAN / GTIN 4017976840529
Réf. fabricant 4052V
Article hors catalogue L90080 1246

Description

Exécution:

monté

Description:

En tube d'acier soudé, revêtement époxy bleu RAL 5007. Avec 2 ridelles sur petit côté hauteur 300 mm et 2 sur grand côté amovibles hauteur 220 mm, avec plateau en contreplaqué. Essieu avec timon et poignée. Roues à bandage caoutchouc, moyeu à roulement à rouleaux. Poignée sécurisée avec revêtement souple remontant automatiquement en position verticale. Blocage automatique de l'essieu avant, conformément à la Norme EN 1757-3.

Caractéristique(s):

Charge totale (kg): 500
Longueur de surface utile (mm): 1200
Largeur de surface utile (mm): 650
Hauteur de zone de chargement (mm): 303
Longueur totale (mm): 1472
Largeur totale (mm): 709
Hauteur totale (mm): 1192
Type de pneu: Caoutchouc
Roues (mm): 250 x 60

Remarque(s):

selon EN 1757-3