Exécution:
monté
Description:
En tube d'acier soudé, revêtement époxy bleu RAL 5007. Avec 2 ridelles sur petit côté hauteur 300 mm et 2 sur grand côté amovibles hauteur 220 mm, avec plateau en contreplaqué. Essieu avec timon et poignée. Roues à bandage caoutchouc, moyeu à roulement à rouleaux. Poignée sécurisée avec revêtement souple remontant automatiquement en position verticale. Blocage automatique de l'essieu avant, conformément à la Norme EN 1757-3.
Caractéristique(s):
Charge totale (kg): 500
Longueur de surface utile (mm): 1000
Largeur de surface utile (mm): 550
Hauteur de zone de chargement (mm): 303
Longueur totale (mm): 1272
Largeur totale (mm): 609
Hauteur totale (mm): 1192
Type de pneu: Caoutchouc
Roues (mm): 250 x 60
Remarque(s):
selon EN 1757-3