Exécution:
Matière principale
65% polyester, 35% coton, sergé, finition déperlante, 240g/m²
Détails
Poche ID
Collier doublé polaire
Soufflet au dos
Finition
Dos prolongé, Ourlet réglable avec cordon de serrage
Poignet intérieur au bout de la manche, Bout de manche réglable fermeture auto-agrippante
Poches
Poche de poitrine avec soufflet et rabat
Poche Napoléon à l'intérieur du rabat de vent avant, Poches intérieures - une avec fermeture à glissière et une avec fermeture auto-agrippante
Poches stylo
Poche manche avec poche stylo
Poches avant avec fermeture à glissière
Reflex
Bandes réfléchissantes de 50 mm de large, Bandes réfléchissantes sur le corps, les manches et les épaules, Bordures de bandes réfléchissantes
Fermeture avant
Glissière plastique unidirectionnelle robuste et cachée
Lavage
Linge industriel EN ISO 15797
Description:
- Veste pratique Hi-Vis avec bras pré-pliés, largeur réglable à la taille et dos plissé, en matériau hydrofuge
- Combinaison de couleurs 3399 jaune/noir certifiée selon la norme EN ISO 20471 classe 2
Norme:
- EN ISO 20471, Class 2
- Combination Certification C