Caisse alu K470 PlusOT, DI 750x550x580mm

Réf.: 40506
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Roulettes intégrées non
Type de produit Caisse en aluminium

Numéros d’identification et classifications

Référence article 40506
EAN / GTIN 4003866405060
Réf. fabricant 40506
Article hors catalogue L90010 1311
Manufacturer Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 WEILHEIM, Deutschland, www.zarges.com

Description

Description:

Partie supérieure amovible et couvercle avec joint intégral.
Couvercle avec charnières en acier inox et joint en mousse injectée.
2 dimensions de base (550 x 350 mm et 750 x 550 mm) disponible en standard, dimensions spéciales, sur demande.
Empilable avec la série K 470.
En fonction de la hauteur, moulures sur le pourtour et moulures d'angle pour plus de stabilité.
Caisse universelle gerbable en aluminium.
Empilage sûr grâce aux coins de gerbage en fonte d’aluminium.
Joints de profilés intégralement soudés.
Fermetures par grenouillère. Sécurité grâce à la serrure, aux plombs, au ressort anti-ouverture ou aux cadenas (épaisseur d'anse max. 6 mm).
Dimensions d'encombrement env. 30 mm inférieures aux dimensions intérieures (longueur et largeur). Tailles spéciales sur demande.
Poignées confort ZARGES pour une manipulation ergonomiques et des charges jusqu'à 50 kg.
Fermeture confort ZARGES pour une manipulation ergonomique et une durée de vie extrême.

Caractéristique(s):

Cote intérieure L x l x H 750 mm × 550 mm × 580 mm
Hauteur extérieure 610 mm
Hauteur intérieure 580 mm
Largeur extérieure 600 mm
Longueur extérieure 800 mm
Longueur intérieure 750 mm
Matériau Aluminium naturel
Poids 10.5 kg
Volume 240 l