Caisse alu K470 PlusOT, DI 550x350x380mm

Réf.: 40502
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
    Roulettes intégrées non
    Type de produit Caisse en aluminium

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 40502
    EAN / GTIN 4003866405022
    Réf. fabricant 40502
    Article hors catalogue L90010 1423

    Description

    Description:

    Partie supérieure amovible et couvercle avec joint intégral.
    Couvercle avec charnières en acier inox et joint en mousse injectée.
    2 dimensions de base (550 x 350 mm et 750 x 550 mm) disponible en standard, dimensions spéciales, sur demande.
    Empilable avec la série K 470.
    En fonction de la hauteur, moulures sur le pourtour et moulures d'angle pour plus de stabilité.
    Caisse universelle gerbable en aluminium.
    Empilage sûr grâce aux coins de gerbage en fonte d’aluminium.
    Joints de profilés intégralement soudés.
    Fermetures par grenouillère. Sécurité grâce à la serrure, aux plombs, au ressort anti-ouverture ou aux cadenas (épaisseur d'anse max. 6 mm).
    Dimensions d'encombrement env. 30 mm inférieures aux dimensions intérieures (longueur et largeur). Tailles spéciales sur demande.
    Poignées confort ZARGES pour une manipulation ergonomiques et des charges jusqu'à 50 kg.
    Fermeture confort ZARGES pour une manipulation ergonomique et une durée de vie extrême.

    Caractéristique(s):

    Cote intérieure L x l x H 550 mm × 350 mm × 380 mm
    Hauteur extérieure 410 mm
    Hauteur intérieure 380 mm
    Largeur extérieure 400 mm
    Longueur extérieure 600 mm
    Longueur intérieure 550 mm
    Matériau Aluminium naturel
    Poids 4.7 kg
    Volume 73 l

    Produits adaptés

    Accessoires