• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Caisse alu K470 PlusUT, DI 550x350x150mm

Réf.: 40500
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Roulettes intégrées non
Type de produit Caisse en aluminium

Numéros d’identification et classifications

Référence article 40500
EAN / GTIN 4003866405008
Réf. fabricant 40500
Article hors catalogue L90010 1338

Description

Description:

Partie supérieure amovible et couvercle avec joint intégral.
Couvercle avec charnières en acier inox et joint en mousse injectée.
2 dimensions de base (550 x 350 mm et 750 x 550 mm) disponible en standard, dimensions spéciales, sur demande.
Empilable avec la série K 470.
En fonction de la hauteur, moulures sur le pourtour et moulures d'angle pour plus de stabilité.
Caisse universelle gerbable en aluminium.
Empilage sûr grâce aux coins de gerbage en fonte d’aluminium.
Joints de profilés intégralement soudés.
Fermetures par grenouillère. Sécurité grâce à la serrure, aux plombs, au ressort anti-ouverture ou aux cadenas (épaisseur d'anse max. 6 mm).
Dimensions d'encombrement env. 30 mm inférieures aux dimensions intérieures (longueur et largeur). Tailles spéciales sur demande.
Poignées confort ZARGES pour une manipulation ergonomiques et des charges jusqu'à 50 kg.
Fermeture confort ZARGES pour une manipulation ergonomique et une durée de vie extrême.

Caractéristique(s):

Cote intérieure L x l x H 550 mm × 350 mm × 150 mm
Hauteur extérieure 180 mm
Hauteur intérieure 150 mm
Largeur extérieure 400 mm
Longueur extérieure 600 mm
Longueur intérieure 550 mm
Matériau Aluminium naturel
Poids 2.6 kg
Volume 29 l