• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

PINCE COUPE AXIALE TRAPU ESD

Réf.: 405.10E
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
Type de produit Pinces à becs demi-ronds

Numéros d’identification et classifications

Référence article 405.10E
EAN / GTIN 3148511751251
Réf. fabricant 405.10E
Article hors catalogue L60130 6957

Description

Description:

  • Points forts du produit: Protection des composants électroniques contre les risques de décharges électrostatiques
  • ESD
  • Pince pour une coupe précise de nombreux matériaux, du fil de cuivre au fil de piano max. 0,5 mm
  • Le modèle avec dispositif de retenue de la coupe empêche l'éjection du fil.

Caractéristique(s):

  • B [mm]: 10,5
  • C [mm]: 11,5
  • E [mm]: 7
  • L [mm]: 110
  • Coupe: h
  • Cu - Ni Ø [mm]: 0,3 - 1,4
  • Fe 30 HRc diam. [mm]: 0,8
  • Diamètre du fil piano [mm]: 0,5
  • Dispositif de retenue: -