• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Seventec RC S - Escabeau simple, 5 mar.

Réf.: 40495
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Exécution marchepied étage
Type de produit Echelles pliantes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 40495
EAN / GTIN 4003866404957
Réf. fabricant 40495
Article hors catalogue L90010 1233

Description

Description:

Marches de 85 mm de profondeur avec perforation pour l'écoulement des liquides et profilage pour une parfaite stabilité.
Grande plate-forme de sécurité (380 x 260 mm) avec liaison par charnière intégrée.
Bandes réfléchissantes sur les montants pour une meilleure perception lorsque les conditions de visibilité sont mauvaises.
Stabilité optimale grâce à une liaison métallique rigide bilatérale.
Bac porte-outils pratique avec beaucoup d'espace pour les outils et les petites pièces.
Deux crochets pour seau intégrés.
Assemblage marches-montants à 7 points avec point d'appui au milieu de la marche.
Face extérieure du montant lisse et agréable au toucher.
Marches et montants en profilés d‘alu extrudé.

Caractéristique(s):

Charge max. 150 kg
Ecartement vertical entre les échelons / marches 218 mm
Hauteur de montant Partie d'accès/de renfort 87mm / 87mm
Hauteur de plate-forme 1.1 m
Hauteur de travail 3.1 m
Largeur de plate-forme 380 mm
Largeur extérieure, inférieure 0.49 m
Liaison montant-marches / échelons rivetée Rivetées
Longueur d'échelle 1.9 m
Longueur de plate-forme 260 mm
Nombre de marches avec plate-forme 5
Poids 8.1 kg
Profondeur des marches 85 mm
Surface de base 1,05 m × 0,5 m
hauteur d'échelle verticale 1.79 m

Remarque(s):

Conforme à la norme EN 131, catégorie « professional »