Description:
Marches de 85 mm de profondeur avec perforation pour l'écoulement des liquides et profilage pour une parfaite stabilité.
Grande plate-forme de sécurité (380 x 260 mm) avec liaison par charnière intégrée.
Bandes réfléchissantes sur les montants pour une meilleure perception lorsque les conditions de visibilité sont mauvaises.
Stabilité optimale grâce à une liaison métallique rigide bilatérale.
Bac porte-outils pratique avec beaucoup d'espace pour les outils et les petites pièces.
Deux crochets pour seau intégrés.
Assemblage marches-montants à 7 points avec point d'appui au milieu de la marche.
Face extérieure du montant lisse et agréable au toucher.
Marches et montants en profilés d‘alu extrudé.
Caractéristique(s):
Charge max. 150 kg
Ecartement vertical entre les échelons / marches 218 mm
Hauteur de montant Partie d'accès/de renfort 87mm / 87mm
Hauteur de plate-forme 0.7 m
Hauteur de travail 2.7 m
Largeur de plate-forme 380 mm
Largeur extérieure, inférieure 0.45 m
Liaison montant-marches / échelons rivetée Rivetées
Longueur d'échelle 1.44 m
Longueur de plate-forme 260 mm
Nombre de marches avec plate-forme 3
Poids 6.3 kg
Profondeur des marches 85 mm
Surface de base 0,71 m × 0,45 m
hauteur d'échelle verticale 1.31 m
Remarque(s):
Conforme à la norme EN 131, catégorie « professional »