• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Ring-Maulschlüssel OPEN-BOX SW.1 13/16 L.500 mm

Réf.: 40486969
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
Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 40486969
EAN / GTIN 4018754020348
Réf. fabricant 40486969
Article hors catalogue L60010 734

Description

Description:

  • Acier au chrome, chromé.

Caractéristique(s):

  • a1: 13 mm
  • a2: 20 mm
  • Alliage: Chrome-Alloy-Steel, chromé
  • d: 65,3 mm
  • DIN: DIN 3113 Form A
  • Longueur mm (L): 500 mm
  • Position de la mâchoire: 15 °
  • Poids: 1343 g
  • Ouverture de clé [pouces]: 1 13/16 ″
  • Ouverture de clé 1 [pouces]: 1 13/16 ″
  • Ouverture de clé 2 [pouces]: 1 13/16 ″
  • Largeur mm (b): 94,5 mm