Ring-Maulschlüssel OPEN-BOX SW.1 3/8 L.460 mm

Réf.: 40486060
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
Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 40486060
EAN / GTIN 4018754020300
Réf. fabricant 40486060
Article hors catalogue L60010 6015

Description

Description:

  • Acier au chrome, chromé.

Caractéristique(s):

  • a1: 10 mm
  • a2: 18 mm
  • Alliage: Chrome-Alloy-Steel, chromé
  • d: 49,3 mm
  • DIN: DIN 3113 Form A
  • Longueur mm (L): 460 mm
  • Position de la mâchoire: 15 °
  • Poids: 796 g
  • Ouverture de clé [pouces]: 1 3/8 ″
  • Ouverture de clé 1 [pouces]: 1 3/8 ″
  • Ouverture de clé 2 [pouces]: 1 3/8 ″
  • Largeur mm (b): 80 mm

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop