• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Ring-Maulschlüssel OPEN-BOX SW.3/16 L.95 mm

Réf.: 40481212
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
Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 40481212
EAN / GTIN 4018754020058
Réf. fabricant 40481212
Article hors catalogue L60010 470

Description

Description:

  • Acier au chrome, chromé.

Caractéristique(s):

  • a1: 3 mm
  • a2: 3,2 mm
  • Alliage: Chrome-Alloy-Steel, chromé
  • d: 9,8 mm
  • DIN: DIN 3113 Form A
  • Longueur mm (L): 95 mm
  • Position de la mâchoire: 15 °
  • Poids: 10 g
  • Ouverture de clé [pouces]: 3/16 ″
  • Ouverture de clé 1 [pouces]: 3/16 ″
  • Ouverture de clé 2 [pouces]: 3/16 ″
  • Largeur mm (b): 14 mm