• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Ceinture stretch 2D non métallique S/M

Réf.: 404700008600S/M
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
Couleur dunkel marineblau
Type de produit Ceintures

Numéros d’identification et classifications

Référence article 404700008600S/M
EAN / GTIN 7330509620632
Réf. fabricant 404700008600S/M
Article hors catalogue L00980 3929

Description

Exécution:


Matière principale
90% Polyester, 10% Elasthanne

Accessoires
Longueur réglable, Ceinture extensible, Boucle en plastique caoutchouté avec logo Blåkläder

Détails
Boucle non métallique

Mesures
Largeur 40 mm, Longueur 110 cm (S/M), 135 cm (L/XL)

Fonctionnalité
Sans métal, pas de rayures

S'adapte à
Blåkläder Unite

Description:

  • Ceinture sans métal avec une boucle en plastique recouverte de caoutchouc qui ne laissera aucune rayure
  • La ceinture a un ajustement extensible pour plus de confort et est disponible dans une gamme de couleurs
  • Idéal pour les professionnels du secteur des transports et lors de l'utilisation de détecteurs de métaux