Ceinture stretch 2D non métallique L/XL

Réf.: 404700004500L/XL
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
    Couleur dunkel olivgrau
    Type de produit Ceintures

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 404700004500L/XL
    EAN / GTIN 7330509620557
    Réf. fabricant 404700004500L/XL
    Article hors catalogue L00980 5018

    Description

    Exécution:


    Matière principale
    90% Polyester, 10% Elasthanne

    Accessoires
    Longueur réglable, Ceinture extensible, Boucle en plastique caoutchouté avec logo Blåkläder

    Détails
    Boucle non métallique

    Mesures
    Largeur 40 mm, Longueur 110 cm (S/M), 135 cm (L/XL)

    Fonctionnalité
    Sans métal, pas de rayures

    S'adapte à
    Blåkläder Unite

    Description:

    • Ceinture sans métal avec une boucle en plastique recouverte de caoutchouc qui ne laissera aucune rayure
    • La ceinture a un ajustement extensible pour plus de confort et est disponible dans une gamme de couleurs
    • Idéal pour les professionnels du secteur des transports et lors de l'utilisation de détecteurs de métaux