Petite clé à fourche double ELECTRIQUE SW.7 / 16 L.116 mm

Réf.: 40462828
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
Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 40462828
EAN / GTIN 4018754020027
Réf. fabricant 40462828
Article hors catalogue L60010 1061

Description

Description:

  • Exécution droite, position de mâchoire 15° et 75°
  • Construction intelligente stable, mince et légère
  • Haute résistance à la flexion grâce au double profil en T.
  • Surface antidérapante et respectueuse de la peau grâce à la finition ronde STAHLWILLE
  • extrêmement résistant, exceptionnellement durable
  • Forgé dans une matrice, durci et refroidi dans un bain d'huile
  • Acier au chrome, chromé.

Caractéristique(s):

  • a: 3 mm
  • Alliage: Chrome-Alloy-Steel, chromé
  • Longueur mm (L): 116 mm
  • Position de la mâchoire: 15/75 °
  • Poids: 28 g
  • Ouverture de clé [pouces]: 7/16 ″
  • Ouverture de clé 1 [pouces]: 7/16 ″
  • Ouverture de clé 2 [pouces]: 7/16 ″