Boites d'embouts Standard 25 mm Pozidriv (PZ2) 100 pcs 1/4" en assortiment

Réf.: 40462
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
Type de produit Outil à embout

Numéros d’identification et classifications

Référence article 40462
EAN / GTIN 4010995404628
Réf. fabricant 40462
Article hors catalogue L60070 4095

Description

Description:

  • Répond à vos attentes: Profil fraisé avec précision pour une précision d'ajustage maximale – l'acier de haute qualité diminue l'usure et augmente la durée de vie.
  • Facilite votre travail: Marquage laser fortement contrasté pour une identification aisée de la taille de profilé sur l'embout.
  • Réduit vos coûts: High-contrast laser marking on the bit for easy identification of the profile size.
  • Application: Spécialement pour le besoin professionnel.
  • Embouts: Embouts Standard 25 mm.
  • Normes: DIN ISO 8764-1
  • Emballage: Coffret en matière plastique refermable.
  • DIN 3126, ISO 1173, Forme C6,3

Caractéristique(s):

  • Outillage pour l'électricité: Non
  • Libre-service - Emballage: Non
  • Article ESD: Non
  • avec pile / accumulateur: Non

Livraison:

  • 100x Embout Standard 25 mm Pozidriv 1/4″ C6,3 PZ2 (01689)