• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Skyline 3E - Échelle à corde, 3x18 éch.

Réf.: 40447
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Type de produit Echelles à corde

Numéros d’identification et classifications

Référence article 40447
EAN / GTIN 4003866404476
Réf. fabricant 40447
Article hors catalogue L90010 25

Description

Description:

Réglage de hauteur séparé du plan intermédiaire et supérieur grâce à deux cordes.
Réglage en hauteur d'échelon en échelon dans un quadrillage de 280 mm.
Roulettes résistantes à l'usure et sans danger pour le mur.
Blocage sûr par crochet à enclenchement automatique.
Les échelles ayant les n° de référence 40448 et 40449 sont équipées de 2 supports en métal léger qui permettent de les installer facilement (ne pas utiliser de manière isolée !)
Guidage optimisé en plastique.
Sabots en plastique interchangeables antidérapants.
Échelons et montants en profilé d‘aluminium extrudé.

Caractéristique(s):

Charge max. 150 kg
Ecartement vertical entre les échelons / marches 270 mm
Hauteur de travail 13.1 m
Largeur extérieure 490 mm
Largeur extérieure de l'échelle inférieure 560 mm
Liaison montant-marches / échelons rivetée Serties
Longueur d'échelle, repliée 5.25 m
Matériau Aluminium naturel
Nombre d'échelons 18
Nombre d'échelons 3 × 18
Poids 53 kg
Poutrelle transversale large 1.2 m
Profondeur des marches 30 mm
Section des montants 86mm / 98mm

Remarque(s):

Conforme à la norme EN 131, catégorie « professional »

Produits adaptés

Accessoires