Description:
Marches en alliage léger de 80 mm de profondeur avec stries antidérapantes.
Pour les travaux sur les installations électriques avec montants isolants en matière plastique renforcée de fibres de verre.
Plate-forme de sécurité (250 x 250 mm).
Dépôt en toute sécurité des accessoires et des outils dans un logement en aluminium.
Repliée, 88 mm de large seulement.
Satisfait au contrôle haute tension pour les échelles en matériau isolant selon la norme EN 61 478.
Marches en profilé d‘alu extrudé.
Caractéristique(s):
Charge max. 150 kg
Ecartement vertical entre les échelons / marches 230 mm
Hauteur de montant Partie d'accès/de renfort 50mm / 50mm
Hauteur de plate-forme 1.37 m
Hauteur de travail 3.35 m
Largeur de plate-forme 250 mm
Largeur extérieure, inférieure 0.6 m
Liaison montant-marches / échelons rivetée Serties
Longueur d'échelle 2.15 m
Longueur de plate-forme 250 mm
Matériau Alu / plastique
Nombre de marches avec plate-forme 6
Poids 9 kg
Profondeur des marches 80 mm
Surface de base 1,24 m × 0,6 m
Remarque(s):
Conforme à la norme EN 131, catégorie « professional »