• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

EFAmix S - Escabeau simple PRFV, 5 mar.

Réf.: 40433
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Exécution marchepied Stufe
Type de produit Echelles pliantes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 40433
EAN / GTIN 4003866404339
Réf. fabricant 40433
Article hors catalogue L90010 885

Description

Description:

Marches en alliage léger de 80 mm de profondeur avec stries antidérapantes.
Pour les travaux sur les installations électriques avec montants isolants en matière plastique renforcée de fibres de verre.
Plate-forme de sécurité (250 x 250 mm).
Dépôt en toute sécurité des accessoires et des outils dans un logement en aluminium.
Repliée, 88 mm de large seulement.
Satisfait au contrôle haute tension pour les échelles en matériau isolant selon la norme EN 61 478.
Marches en profilé d‘alu extrudé.

Caractéristique(s):

Charge max. 150 kg
Ecartement vertical entre les échelons / marches 230 mm
Hauteur de montant Partie d'accès/de renfort 50mm / 50mm
Hauteur de plate-forme 1.14 m
Hauteur de travail 3.15 m
Largeur de plate-forme 250 mm
Largeur extérieure, inférieure 0.57 m
Liaison montant-marches / échelons rivetée Serties
Longueur d'échelle 1.9 m
Longueur de plate-forme 250 mm
Matériau Alu / plastique
Nombre de marches avec plate-forme 5
Poids 8 kg
Profondeur des marches 80 mm
Surface de base 1,07 m × 0,57 m

Remarque(s):

Conforme à la norme EN 131, catégorie « professional »

Produits adaptés

Accessoires