{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | HCT | |
Norme | Norme usine | |
Plage de mesure | 25 mm | |
Lecture commutable | 0,0001 mm | |
Lecture commutable | mm / pouce | |
Erreur admissible | 0,0016 mm | |
Interface | Interface Digimatic; Port USB; Interface Bluetooth | |
Indice de protection IP | IP 54 | |
Force de mesure | 0,65 - 1,15 N | |
⌀ axe de fixation h6 | 8 mm | |
Métrologie | numérique | |
⌀ corps max | 59,5 mm | |
Epaisseur du boîtier | 32,9 mm | |
Certificat d'étalonnage | Certificat d’étalonnage du fabricant | |
Application radio | HID (Human Interface Device); Logiciel du fabricant; Application mobile HCT | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur piles | |
Nombre de piles incluses | 1 | |
Code art. piles/batteries incluses | 081560 CR2032 | |
Type de produit | Jauge à cadran |
Référence article | 404301 25 | |
EAN / GTIN | 7640125027952 |