• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Compactstep L - Éch. télescop., 11 éch.

Réf.: 40410
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Référence article 40410
EAN / GTIN 4003866404100
Réf. fabricant 40410
Article hors catalogue L90110 404

Description

Exécution:

Fertig montiert

Description:

Télescopée, l'échelle passe facilement dans chaque petite voiture.
Plusieurs hauteurs réglables - il y plusieurs échelles en une, vous bénéficiez systématiquement de la hauteur adaptée.
Les montants larges assurent le confort de la montée et de la descente.
Montants anodisés résistants à l´abrasion.

Caractéristique(s):

Charge max. 150 kg
Ecartement vertical entre les échelons / marches 300 mm
Hauteur de travail 4 m
Largeur extérieure 490 mm
Longueur d'échelle, repliée 0.82 m
Matériau Aluminium naturel
Nombre d'échelons 11
Poids 13 kg
Poutrelle transversale large 0.8 m
Profondeur des marches 40 mm

Remarque(s):

Conforme à la norme EN 131-6.