Fourchettes à fondue bourguignonne avec manche Classic, lavables au lave-vaisselle

Réf.: 4041.Purple
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Référence article 4041.Purple
EAN / GTIN 7610733264605
Réf. fabricant PB 4041.Purple
Article hors catalogue L60060 2655

Description

Description:

  • Fourchettes à fondue
  • pour la fondue à la viande, chinoise ou au chocolat, design original unique sur le modèle d’un tournevis
  • avec barbillons pour une bonne tenue des bouchées, que l’on tourne la fourchette lentement ou rapidement
  • avec manches Classic, en six couleurs différentes pour reconnaître sa fourchette sans difficulté
  • ustensiles à fondue de la meilleure qualité, en acier inoxydable et dotés de manches résistants

Caractéristique(s):

  • Couleur: violet
  • Longueur de la lame: 180 mm
  • Longueur totale: 265 mm