Éch. de toit 4,2 m, cuivré, av. revêtem.

Réf.: 40399
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
    Type de produit Echelles de toit

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 40399
    EAN / GTIN 4003866403998
    Réf. fabricant 40399

    Description

    Description:

    Échelons de sécurité carrés avec 2 surfaces d'appui différemment inclinées.
    Disposition excentrée des échelons.
    Profilés de montant stables pour une distance de sécurité de 80 mm des échelons par rapport à la surface du toit.
    Adaptation sans problèmes des échelles à chaque longueur de toit.
    Largeur extérieure: 340 mm.
    Assemblage échelons-montant par sertissage de qualité haute résistance ZARGES.
    Échelons en profilés extrudés en alu pour une sécurité optimale.

    Caractéristique(s):

    Charge max. 150 kg
    Couleur Marron cuivré
    Ecartement vertical entre les échelons / marches 280 mm
    Largeur d'échelle 340 mm
    Liaison montant-marches / échelons rivetée Serties
    Longueur d'échelle 4.2 m
    Nombre d'échelons 15
    Poids 6.8 kg
    Profondeur des marches 30 mm

    Produits adaptés

    Accessoires