Éch. de toit 2,8 m, cuivré, av. revêtem.

Réf.: 40398
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Type de produit Echelles de toit

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 40398
    EAN / GTIN 4003866403981
    Réf. fabricant 40398

    Description

    Description:

    Échelons de sécurité carrés avec 2 surfaces d'appui différemment inclinées.
    Disposition excentrée des échelons.
    Profilés de montant stables pour une distance de sécurité de 80 mm des échelons par rapport à la surface du toit.
    Adaptation sans problèmes des échelles à chaque longueur de toit.
    Largeur extérieure: 340 mm.
    Assemblage échelons-montant par sertissage de qualité haute résistance ZARGES.
    Échelons en profilés extrudés en alu pour une sécurité optimale.

    Caractéristique(s):

    Charge max. 150 kg
    Couleur Marron cuivré
    Ecartement vertical entre les échelons / marches 280 mm
    Largeur d'échelle 340 mm
    Liaison montant-marches / échelons rivetée Serties
    Longueur d'échelle 2.8 m
    Nombre d'échelons 10
    Poids 4.8 kg
    Profondeur des marches 30 mm

    Produits adaptés

    Accessoires

    Conseillers produits et services

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier