Éch. de toit 2,0 m, alu brut

Réf.: 40395
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Type de produit Echelles de toit

Numéros d’identification et classifications

Référence article 40395
EAN / GTIN 4003866403950
Réf. fabricant 40395
Article hors catalogue L90010 1087
Manufacturer Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 WEILHEIM, Deutschland, www.zarges.com

Description

Description:

Échelons de sécurité carrés avec 2 surfaces d'appui différemment inclinées.
Disposition excentrée des échelons.
Profilés de montant stables pour une distance de sécurité de 80 mm des échelons par rapport à la surface du toit.
Adaptation sans problèmes des échelles à chaque longueur de toit.
Largeur extérieure: 340 mm.
Assemblage échelons-montant par sertissage de qualité haute résistance ZARGES.
Échelons en profilés extrudés en alu pour une sécurité optimale.

Caractéristique(s):

Charge max. 150 kg
Couleur Alu brut
Ecartement vertical entre les échelons / marches 280 mm
Largeur d'échelle 340 mm
Liaison montant-marches / échelons rivetée Serties
Longueur d'échelle 2 m
Nombre d'échelons 7
Poids 3.2 kg
Profondeur des marches 30 mm