• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Seventec RC BP - Podium de travail, 2x3

Réf.: 40393
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Type de produit Plates-formes de travail

Numéros d’identification et classifications

Référence article 40393
EAN / GTIN 4003866403936
Réf. fabricant 40393
Article hors catalogue L90010 1119

Description

Description:

Marches de 85 mm de profondeur avec perforation pour l'écoulement des liquides et profilage pour une parfaite stabilité.
Taille de la plateforme env. 600 x 300 mm.
Bandes réfléchissantes sur les montants pour une meilleure perception lorsque les conditions de visibilité sont mauvaises.
Liaison rigide bilatérale.
Marches extra larges et surface d'appui confortable.
Accès des deux côtés.
Stabilité maximale et extrême rigidité assurée par la plate-forme avec liaison par charnière intégrée.
Assemblage marches-montants à 7 points avec point d'appui au milieu de la marche.

Caractéristique(s):

Charge max. 150 kg
Ecartement vertical entre les échelons / marches 218 mm
Hauteur de plate-forme 0.74 m
Hauteur de travail 2.74 m
Largeur de plate-forme 600 mm
Largeur extérieure, inférieure 0.75 m
Liaison montant-marches / échelons rivetée Rivetées
Longueur de plate-forme 300 mm
Nombre de marches 2 × 3
Nombre de marches 3
Poids 7.3 kg
Profondeur des marches 85 mm

Remarque(s):

Conforme à la norme EN 14183.

Produits adaptés

Accessoires