• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Pièce à insérer pour échelle simple à marches camion

Réf.: 40345
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Type de produit Accessoires pour échelles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 40345
EAN / GTIN 4031405403451
Réf. fabricant 040345

Description

Description:

  • Fiche de conducteur en aluminium
  • Longerons de tubes rectangulaires stables
  • Marches striées de 80 mm de profondeur.
  • connexion étagée/longeron sertie 4 fois
  • Extension de l'échelle d'atterrissage de camion à une longueur totale de 2 M.
  • Pour un accès sécurisé au camion / remorque
  • Chaussures en échelle Nivello® avec technologie brevetée d'inclinaison à 2 axes
  • Espacement des pas : 235 mm
  • Largeur de fil : 420 mm
  • Inclinaison du conducteur : 70°
  • Charge maximale : 150 kg

Caractéristique(s):

  • Largeur extérieure : 437 mm
  • Largeur de colonne : 25 mm
  • Hauteur de colonne : 73 mm
  • Longueur du conducteur : 700 mm
  • Utilisation du conducteur (DIN en 131) : Professionnel
  • Matériau : Travailler correctement
  • Ø de vissage Hauteur du support : 1700 mm
  • Installation requise : A monter sans outils
  • Inclinaison : 70 °
  • Classe antidérapante : R9
  • Espacement pas/segment : 235 mm
  • Nombre de pas/échelons : 2 niveaux
  • Profondeur de pas/segment : 80 mm
  • Largeur de pas : 300 mm
  • Exécution de l'étape : Etapes
  • Autorisé comme itinéraire (TRBS 2121 partie 2) : Oui