• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Ceinture onesize

Réf.: 403400008000onesize
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Couleur ozeanblau
Type de produit Ceintures

Numéros d’identification et classifications

Référence article 403400008000onesize
EAN / GTIN 7330509507315
Réf. fabricant 403400008000onesize

Description

Exécution:


Matière principale
100% Polyester

Accessoires
Longueur réglable, Boucle métallique avec logo Blåkläder, Ceinture textile, Sans nickel

Mesures
Longueur 130 cm, Largeur 40 mm

Description:

  • Ceinture réglable avec boucle métallique
  • Disponible en plusieurs couleurs différentes, vous permettant de marquer votre vêtement de travail et votre entreprise

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier