Genouillères Gel 25 mm onesize

Réf.: 403212079900onesize
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
Couleur schwarz
Type de produit Protège-genoux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 403212079900onesize
EAN / GTIN 7330509626351
Réf. fabricant 403212079900onesize

Description

Exécution:


Matière principale
100% caoutchouc synthétique
Matière gel qui conserve la forme même après un effort de longue durée

S'adapte à
Voir les certifications et recommandations du pantalon

Sécurité
Protection standard des genoux 245x170x25 mm

Description:

  • Une genouillère solide adaptée à ceux qui travaillent à la pose de sols ou de carrelage
  • La genouillère est confortable et flexible, faite de gel de 25 mm avec un ajustement extra large qui augmente à la fois le confort et fournit une protection efficace lorsque vous êtes à genoux pendant de longues heures
  • La genouillère est douce à l'intérieur pour un confort supplémentaire et s'adapte facilement à la forme de votre pantalon

Norme:

  • EN 14404 2004+A1 2010, type 2, Level 1
  • Certified with trousers marked M1G and H1G

Livraison:


Vendu par paire

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop